Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7203-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375166
Produttore:0167249760000
EAN:4054372871702
0167249760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167249760000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento17300 rpm
Regime limite33500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10500 N
Codice doganale84821090
36,68 IVA esclusa
/ Unità
44,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.