Cuscinetto obliquo a sfere INA 3800-2Z, Diametro esterno: 19 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3800-2Z
Rubix:160000000375152
Produttore:0009954010000
EAN:4064328577213


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0009954010000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3800-2Z
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 38..-b-2rz-tvh |
| Regime di riferimento | 21000 rpm |
| Regime limite | 30500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1370 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2080 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore