Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3302-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3302-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516824
Produttore:0641312970000
EAN:4064327818249
0641312970000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0641312970000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3302-BD-XL-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso124 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12100 rpm
Regime limite18400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
28,44 IVA esclusa
/ Unità
34,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.