Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7307-B-XL-JP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7307-B-XL-JP
Rubix:160000000381302
Produttore:0191170270000
EAN:4026677045102
0191170270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7307-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191170270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7307-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso480 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7900 rpm
Regime limite11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
€ 32,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.