Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3304-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 22.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3304-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375597
Produttore:0641342530000
EAN:4064327818263


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0641342530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3304-BD-XL-2Z-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 214 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 22,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 10400 rpm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione