Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3208-BD-XL-2Z, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3208-BD-XL-2Z
Rubix:170000000517171
Produttore:0816631530000
EAN:4047643335751
0816631530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0816631530000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3208-BD-XL-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z, doppia fila, X-life, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso605 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-bd-xl-2z
Regime di riferimento9100 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51000 N
Codice doganale84829900
€ 56,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.