Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7206 BECBM, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetti a sfera a contatto obliquo di superprecisione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7206 BECBM
Rubix:160000000361513
Produttore:45342
EAN:7316577149725
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7206 BECBM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7206 BECBM


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabilità universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso206,6 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72be
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
61,34 IVA esclusa
/ Unità
74,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.