Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7320-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7320-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028552
Produttore:0893141310000
EAN:4054369901962
0893141310000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893141310000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Peso8,085 kg
Stabilizzazione termicarings dimensional stabilized up to 150°c (s0)
Regime di riferimento3550 rpm
Regime limite5300 rpm
Angolo40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r197000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
550,98 IVA esclusa
/ Unità
672,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.