Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7209-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7209-B-XL-2RS-TVP
Rubix:170000000368631
Produttore:0268009930000
EAN:4012802123425
0268009930000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0268009930000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7209-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso405 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite4550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
Codice doganale84821090
119,88 IVA esclusa
/ Unità
146,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.