Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3313-B-TVH, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 58.7 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3313-B-TVH
Rubix:160000000375576
Produttore:0167138420000
EAN:4012801196789




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 58,7 mm |
Dettagli del prodotto : 0167138420000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3313-B-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58,7x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 3920 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 58,7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-b-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Regime limite | 4850 rpm |
| Angolo | 25 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 122000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 145000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore