Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7303-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7303-B-XL-2RS-TVP
Rubix:170000000516503
Produttore:0206766540000
EAN:4054372837227
0206766540000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7303-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206766540000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7303-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso112 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18700 N
€ 77,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.