Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3211 A/C3, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33.3 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3211 A/C3
Rubix:160000000362406
Produttore:37893
EAN:7316570790610
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3211 A/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3211 A/C3


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,3x100x100 mm
Peso954 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33,3 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32a
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr60000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
103,38 IVA esclusa
/ Unità
126,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.