Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3207-BD-XL-C3, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3207-BD-XL-C3
Rubix:170000000516907
Produttore:0709318360030
EAN:4012802672206


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0709318360030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3207-BD-XL-C3
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl |
| Regime di riferimento | 9900 rpm |
| Regime limite | 10100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 41000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione