Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7306-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7306-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375360
Produttore:0167259210000
EAN:4012802329117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0167259210000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-TVP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 342 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Regime limite | 13500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore