Cuscinetto obliquo a sfere SNR 5201EEG15, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 15.9 mm
SNR Cuscinetto a due corone di sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:5201EEG15
Rubix:999250616004068
EAN:3413520104351




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 5201.EEG15
Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, gabbia in poliammide, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a due corone SNR
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x20 mm |
|---|---|
| Peso | 64 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 5200 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 16000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione