Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-TVP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7208-B-XL-TVP
Rubix:160000000375175
Produttore:0167251740000
EAN:4012801165990


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0167251740000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 367 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Regime limite | 11900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore