Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7214-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7214-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375310
Produttore:0191154820000
EAN:4012801282659
0191154820000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191154820000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7214-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1107 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5400 rpm
Regime limite7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Codice doganale84821090
88,19 IVA esclusa
/ Unità
107,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.