Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3213-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3213-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375468
Produttore:0703979700030
EAN:4064328202610
0703979700030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703979700030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3213-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1634 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr86000 N
Codice doganale84821090
111,21 IVA esclusa
/ Unità
135,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.