Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3311-DA-MA, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 49.2 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3311-DA-MA
Rubix:160000000375572
Produttore:0190578730000
EAN:4012801271202


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0190578730000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-DA-MA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA-MA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2850 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-da-ma |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5200 rpm |
| Regime limite | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 101000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 105000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 291,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione