Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7330-B-MP-UA, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 65 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7330-B-MP-UA
Rubix:160000000375412
Produttore:0167265450000
EAN:4012801573078


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 0167265450000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7330-B-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| Peso | 26000 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2200 rpm |
| Regime limite | 3150 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 430000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 340000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1662,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2028,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione