Cuscinetto obliquo a sfere INA 3220-2RS, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 60.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3220-2RS
Rubix:999200200000011
Produttore:0009179740000
EAN:4012802028423
0009179740000-CUSCINETTO A SFERE 3220-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009179740000-CUSCINETTO A SFERE 3220-2RS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5500 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-b-2rs-tvh
Regime limite2210 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r173000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr185000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.