Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3200-BB-TVH, Diametro esterno: 30 mm | Diametro interno: 10 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3200-BB-TVH
Rubix:160000000375430
Produttore:0205032370000
EAN:4064328117372
0205032370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3200-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0205032370000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3200-BB-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x30 mm
Peso52 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento21000 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7800 N
Codice doganale84821010
20,88 IVA esclusa
/ Unità
25,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.