Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3310-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3310-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375564
Produttore:0631713500000
EAN:4012802405064
0631713500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0631713500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1748 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r70000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93000 N
119,01 IVA esclusa
/ Unità
145,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.