Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3306-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3306-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375611
Produttore:0627078500000
EAN:4012802478020
0627078500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0627078500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso549 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
52,53 IVA esclusa
/ Unità
64,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.