Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305806 C-2Z, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm
Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:305806 C-2Z
Rubix:160000000373386
Produttore:305806 C-2Z
EAN:7316577008183


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 305806 C-2Z
I cuscinetti a doppia fila di sfere SKF si basano su cuscinetti a doppia fila di sfere a contatto obliquo a 32 corone con un angolo di contatto di 30°. Sono riempiti di grasso lubrificante e sigillati su entrambi i lati, sia con rondelle in lamiera che si innestano in una cavità sull'anello interno (suffisso -2Z), sia con guarnizioni di contatto di tipo RS (suffisso 2RS1).
Queste rotelle a sfere (rotelle di supporto del tipo a giogo) sono state concepite per operare con tutti i tipi di piste e si possono utilizzare in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti obliqui a due corone di sfere. Sono dotate di anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata che consente di evitare sollecitazioni perimetrali in caso di inclinazione. Sono fornite ingrassate, schermate e pronte al montaggio. Un foro di lubrificazione nell'anello interno semplifica la rilubrificazione.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e capacità di velocità relativamente elevata
- Accoglie momenti di ribaltamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta integrale, per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accoglie momenti di ribaltamento
- Lunga durata
- Pronto per il montaggio
- Tenuta integrale, per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 3058 |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Angolo di contatto | 30 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore