Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7205-B-XL-TVP-P5-UO, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7205-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:160000000379067
Produttore:0167250770000
EAN:4012801011921


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0167250770000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7205-B-XL-TVP-P5-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Punti di forza
Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 126 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 13700 rpm |
| Regime limite | 19200 rpm |
| Precisione | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16200 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione