Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3203 ATN9/C3, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3203 ATN9/C3
Rubix:160000000362375
Produttore:37757
EAN:7316577004024
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3203 ATN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3203 ATN9/C3


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

Supporta elevati carichi radiali e assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,5x40x40 mm
Peso95 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza17,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32a
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento19000 rpm
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14300 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
24,90 IVA esclusa
/ Unità
30,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.