Cuscinetto obliquo a sfere FAG 30/5-B-2Z-TVH-HLC, Diametro esterno: 14 mm | Diametro interno: 5 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30/5-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:160000000375112
Produttore:0720325020000
EAN:4012802855166
0720325020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/5-B-2Z-TVH-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0720325020000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/5-B-2Z-TVH-HLC


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2Z-TVH, a due corone, scudi, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie30..-b-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento31500 rpm
Regime limite38000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r940 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1780 N
Codice doganale84821010
19,05 IVA esclusa
/ Unità
23,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.