Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3311-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3311-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:160000000375570
Produttore:0627077280000
EAN:4012802398656
0627077280000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL-2HRS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0627077280000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3311-BD-XL-2HRS-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2264 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r88000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
148,68 IVA esclusa
/ Unità
181,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.