Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3203 A-2RS1TN9, Diametro esterno: 35.001 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.901 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3203 A-2RS1TN9
Rubix:999190200022500
EAN:7316577651624


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,001 mm |
| Larghezza | 15,901 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3203 A-2RS1TN9
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Punti di forza
Supporta elevati carichi radiali e assiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35,001 mm |
| Larghezza | 15,901 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32a |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 12000 rpm |
| Angolo | 30 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14300 N |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore