Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7007-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7007-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375263
Produttore:0206764840000
EAN:4026677955647
0206764840000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7007-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206764840000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7007-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie70..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24300 N
€ 105,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.