Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7203-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375278
Produttore:0191144600000
EAN:4054372836909
0191144600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191144600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso70 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento17100 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11200 N
Codice doganale84821090
26,10 IVA esclusa
/ Unità
31,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.