Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7307-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7307-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375222
Produttore:0167259800000
EAN:4012802329100
0167259800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7307-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167259800000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7307-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso479 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7900 rpm
Regime limite11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45500 N
Codice doganale84821090
40,19 IVA esclusa
/ Unità
49,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.