Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7306-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7306-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000379925
Produttore:0191169180000
EAN:4026677181534
0191169180000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191169180000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso400 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8600 rpm
Regime limite13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Codice doganale84821090
40,19 IVA esclusa
/ Unità
49,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.