Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7203-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090267
Produttore:0882815230000
EAN:4054372613432
0882815230000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882815230000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-TVP-UB


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Peso0,065 kg
Regime di riferimento17100 rpm
Regime limite26000 rpm
Angolo40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r5700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11200 N
23,75 IVA esclusa
/ Unità
28,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.