Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7217-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7217-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090279
Produttore:0882826600000
EAN:4054372617034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0882826600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 1,9 kg |
| Regime di riferimento | 4750 rpm |
| Regime limite | 5900 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Foro | 85 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 86000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 97000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione