Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3305-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3305-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516758
Produttore:0598137410030
EAN:4064327609007
0598137410030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0598137410030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9400 rpm
Regime limite12400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
38,25 IVA esclusa
/ Unità
46,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.