Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7208-B-XL-JP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7208-B-XL-JP
Rubix:160000000381297
Produttore:0191147960000
EAN:4026677046253


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0191147960000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7208-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 372 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8600 rpm |
| Regime limite | 11900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione