Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3204-BD-XL-2Z-TVH, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 20.6 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3204-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:160000000375496
Produttore:0625985200000
EAN:4064327676221
0625985200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-2Z-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0625985200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3204-BD-XL-2Z-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2Z-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso153 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14700 rpm
Regime limite12100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20600 N
26,22 IVA esclusa
/ Unità
31,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.