Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3801-B-2Z-TVH-HLC, Diametro esterno: 21 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3801-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:160000000375153
Produttore:0725258430000
EAN:4012802851144


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0725258430000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3801-B-2Z-TVH-HLC
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, a due corone, scudi, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 38..-b-2rz-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 18100 rpm |
| Regime limite | 28000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1520 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2150 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore