Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7210-B-XL-JP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7210-B-XL-JP
Rubix:160000000381343
Produttore:0191149660000
EAN:4026677046635


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0191149660000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7210-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 466 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7600 rpm |
| Regime limite | 10300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 41500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione