Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7005-B-XL-TVP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7005-B-XL-TVP
Rubix:999210325077962
Produttore:0388704360000
EAN:4012802145922
0388704360000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7005-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0388704360000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7005-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie70..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite19900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16000 N
21,78 IVA esclusa
/ Unità
26,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.