Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7301-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 37 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7301-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379919
Produttore:0191165600000
EAN:4054372836992


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0191165600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7301-B-XL-TVP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 65 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 16300 rpm |
| Regime limite | 28000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione