Cuscinetto obliquo a sfere INA 3007-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:3007-2RS
Rubix:160000000375110
Produttore:0008755200000
EAN:4064328116696


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0008755200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3007-2RS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 224 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 30..-b-2rs-tvh |
| Regime limite | 6400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24000 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione