Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3216-B-2RSR-TVH, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:3216-B-2RSR-TVH
Rubix:999230724027901
Produttore:0861325390000
EAN:4064327105172
0861325390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3216-B-2RSR-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza44,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0861325390000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3216-B-2RSR-TVH


Cuscinetto a sfere a contatto angolare
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza44,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie3216
Gabbiapoliammide
Regime limite2700 rpm
Angolo25 °
187,30 IVA esclusa
/ Unità
228,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.