Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7317-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7317-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090295
Produttore:0882848910000
EAN:4054372618635
0882848910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882848910000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7317-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Peso4,26 kg
Stabilizzazione termicas0 (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150°c)
Regime di riferimento4100 rpm
Regime limite4900 rpm
Angolo40 °
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
275,10 IVA esclusa
/ Unità
335,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.