Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7322-B-XL-MP, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 50 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7322-B-XL-MP
Rubix:160000000375252
Produttore:0191183500000
EAN:4012801207904


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 0191183500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Peso | 11155 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 240 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3150 rpm |
| Regime limite | 4700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 245000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 250000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 760,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 927,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore