Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3320-M-C3, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 82.6 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3320-M-C3
Rubix:160000000375592
Produttore:0167140590030
EAN:4012801271448


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 82,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0167140590030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3320-M-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 82,6x215x215 mm |
|---|---|
| Peso | 14030 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 82,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Regime limite | 4200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 340000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 285000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1121,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1368,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione