Cuscinetto obliquo a sfere FAG HCM71907-E-T-P4S-UL-XL, Diametro esterno: 55 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71907-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049626
Produttore:0961850400000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0961850400000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71907-E-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo FAG HCM71907-E-T-P4S-UL-XL (35x55x10) per alte velocità. Anelli in Vacrodur, sfere in ceramica e gabbia in resina fenolica laminata (T).
Applicazioni
Motor Spindles
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm719 |
| Materiale | vacrodur (anelli) / sfere in ceramica |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,061 kg |
| Regime di riferimento | 43000 rpm |
| Regime limite | 63000 rpm |
| Angolo di contatto | 25 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Foro | 35 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore