Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 22.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375608
Produttore:0641550050030
EAN:4064327818294
0641550050030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0641550050030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso215 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24600 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 36,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.